Meuleuse d'angle GWS 24-230 PZ BOSCH

Réf.: 06018C3400
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06018C3400
EAN / GTIN 4059952614625
Réf. fabricant 06018C3400
Article hors catalogue L00590 1513

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 24-230 PZ, le Meuleuse d'angle GWS 24 JZ/PZ PROFESSIONAL associe une protection accrue de l'utilisateur à une durée de vie plus longue grâce à sa protection innovante CONTRE la poussière CYCLONE TECH
  • Son moteur de 2,400 W permet de réaliser des tâches de meulage et de coupe difficiles
  • La protection anti-poussière CYCLONE TECH protège jusqu'à 90 % de la poussière des composants internes, ce qui prolonge la durée de vie de l'outil
  • Réduction des vibrations du moteur et poignée anti-vibration supplémentaire pour un confort de travail accru
  • Ce Meuleuse d'angle permet une coupe et un meulage puissants de différents matériaux, y compris le métal, le béton et la pierre
  • Le GWS 24-230 JZ Professional est doté d'une protection au redémarrage et d'un démarrage progressif pour une protection accrue de l'utilisateur, tandis que le GWS 24 PZ Professional est doté d'un commutateur de protection pour une protection accrue de l'utilisateur

Caractéristique(s):

  • Poids : 5.9 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 180 mm
  • Poignée principale : poignée bâton
  • Vitesse de rotation à vide : 6500 min-1
  • Puissance nominale : 2400 W
  • Ø du disque : 230 mm
  • Filetage de la broche de ponçage : M14
  • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage de surface (ébauche)] : 6. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage avec feuille abrasive] : 3.0 m/s²
  • Meule boisseau, Ø : 140 mm
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 110 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 150 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 530 mm

Livraison:

  • Clé à deux trous
  • Bride de réception
  • Ecrou de serrage
  • Carton
  • Protection de couvercle
  • Poignée supplémentaire