{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 2 000 W | |
| Tension nominale | 230 V | |
| Série | GWS 20-230 P | |
| Référence fabricant | GWS 20-230 P Professional | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Diamètre plateau de ponçage | 230 mm | |
| Diamètre disque max. | 230 mm | |
| Vitesse de rotation à vide | 6 500 min-1 | |
| Particularité | Interrupteur “homme-mort”; protection de surcharge; verrouillage anti-redémarrage | |
| Vibrations suivant EN max. | 5,5 m/s2 | |
| Type de produit | meuleuse d’angle | |
| Longueur totale | 500 mm | |
| Largeur totale | 240 mm | |
| Hauteur totale | 140 mm | |
| Poids total | 5,5 kg |
| Référence article | 06018C1104 | |
| EAN / GTIN | 4059952546704 | |
| Réf. fabricant | 06018C1104 | |
| Article hors catalogue | L00590 1566 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |