Meuleuse d'angle GWS 22-180 J

Réf.: 06018C0300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 06018C0300
EAN / GTIN 4059952546766
Réf. fabricant 06018C0300
Article hors catalogue L00590 1562
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 22-180 J
  • La Meuleuse d'angle GWS 22-180 J Professional allie une bonne puissance et un design robuste au confort d'une protection accrue de l'utilisateur grâce à un démarrage en douceur et une protection contre le redémarrage
  • Le nouveau moteur de 2.200 W assure une puissance d'enlèvement élevée qui donne des résultats convaincants
  • Outre l'échauffement global réduit du système moteur, le contact entre le moteur et les charbons a également été amélioré; ces deux éléments permettent de prolonger la durée de vie de l'outil
  • La protection accrue de l'utilisateur est encore améliorée par des fonctions pratiques telles que le démarrage en douceur et la protection contre le redémarrage
  • Cette Meuleuse d'angle a été spécialement conçue pour les travaux de tronçonnage dans des matériaux tels que le métal et la pierre
  • Inclus dans la livraison: Carter de protection , poignée supplémentaire Vibration Control , clé à deux ergots , flasque de fixation , écrou de serrage , carton

Caractéristique(s):

  • Poids : 5.3 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 180 mm
  • Vitesse de rotation à vide : 8500 min-1
  • Puissance nominale : 2200 W
  • Ø du disque : 180 mm
  • Filetage de la broche de ponçage : M14
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage de surface (ébauche)] : 5. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage avec feuille abrasive] : 2.5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Brosse boisseau, Ø : 100 mm
  • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 190 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 140 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 500 mm

Livraison:

  • Protection de couvercle
  • Poignée supplémentaire Vibration Control
  • Clé à deux trous
  • Bride de réception
  • Ecrou de serrage
  • Carton

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier