Pince coupante murale GNF 35 CA

Réf.: 0601621703
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
Type de produit Fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601621703
EAN / GTIN 3165140253390
Réf. fabricant 0601621703
Article hors catalogue L00590 447

Description

Description:

  • Pinces coupantes murales GNF 35 CA, la pince coupante à câble GNF 35 CA Professional est la pince coupante murale Bosch pour une utilisation universelle
  • Le rapport poids/puissance idéal de l'instrument réduit la fatigue et permet un fonctionnement confortable et continu
  • Il possède des zones de préhension optimisées pour une manipulation facile et ergonomique
  • Avec son moteur de 1,400 watts et sa vitesse constante, cette découpeuse murale hautes performances offre d'excellents résultats de travail
  • Ce outil électrique est conçu pour le fraisage de briques dans le béton et la pierre
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch
  • Le GNF 35 CA Professional possède des fonctions telles que le démarrage progressif et le verrouillage de l'axe

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 820 W
  • Profondeur de rainure réglable : 0 - 35 mm
  • Poids : 4. 7 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 9300 min-1
  • Puissance nominale : 1400 W
  • Diamètre du disque : 150 mm
  • Largeur de coupe : 3 - 39 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 346 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 316 mm

Livraison:

  • Bride de réception
  • Outil d'arrachage
  • Ecrou rond
  • Clé à deux trous coudée
  • 3 x rondelle d'écartement, 4 mm
  • 4 x rondelle d'écartement, 6 mm
  • Coffret d'artisan