Scie sauteuse à batterie GST 18 V-LI S, avec 2 x 4,0 Ah Li-Ion batterie, L-BOXX

Réf.: 06015A5107
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06015A5107
EAN / GTIN 3165140956185
Réf. fabricant 06015A5107
Article hors catalogue L00590 1089

Description

Description:

  • Scie sauteuse GST 18 V-LI S, la GST 18V-LI S Professional est le choix le plus important dans le segment des 18 volts
  • Sa forme étroite de tige garantit un contrôle optimal même lors de la coupe par le dessous
  • Le système SDS bosch sans outil de scie à guichet permet de changer facilement les lames de scie
  • En outre, la puissance élevée de 18 V garantit une progression rapide du travail
  • Cette scie sauteuse à batterie est idéale pour les sections rondes et transversales en bois massif, en aggloméré et en composites bois, ainsi que dans les matériaux plus épais ou plus durs
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch et d'autres aspirateurs Bosch, ainsi qu'avec toutes les batteries et chargeurs 18 V Bosch Professional et les rails de guidage via des adaptateurs
  • Le GST 18V-LI S Professional offre également une vitesse constante, un éclairage LED, une course pendulaire, un contrôle de précision et une présélection de vitesse

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie : 4.0 Ah
  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids sans batterie : 1.8 kg
  • Poids avec batterie : 2. 4 kg
  • Hauteur de course : 23 mm
  • Vitesse de course à vide : 550 - 2700 min-1
  • Profondeur de coupe dans l'aluminium : 20 mm
  • Profondeur de coupe dans le bois : 120 mm
  • Profondeur de coupe dans l'acier non allié : 8 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage du bois] : 7. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de tôle métallique] : 8.0 m/s²
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [sciage de tôle métallique] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • 2 x batterie GBA 18V 4. 0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
  • 1/1 insert L-BOXX pour l'appareil et le chargeur
  • L-BOXX 136
  • 1 x lame de scie sauteuse T 308 BP, Precision for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 667 399)
  • 1 x lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 633 A31)
  • 1 x lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 630 879)
  • Protection contre les déchirures