CARTE batterie rechargeable GHO 18 V-LI

Réf.: 06015A0307
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
Type de produit Rabots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06015A0307
EAN / GTIN 4059952570631
Réf. fabricant 06015A0307
Article hors catalogue L00590 1482

Description

Description:

  • Carte de batterie GHO 18 V-LI la carte de batterie professionnelle Gho 18V-LI offre des performances impressionnantes dans le segment des batteries 18 V
  • Il est doté d'un réglage de retrait des copeaux variable en continu jusqu'à 1,6 mm, garantissant une progression rapide et continue du travail
  • Avec ses couteaux tournants HM ultra-pointus et durables, il produit un qualité d'état de surface élevé
  • Son poids réduit permet un travail confortable
  • Ce outil électrique est adapté pour le rabotage du bois
  • Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V et le système d'extraction de poussière Click & Clean
  • De plus, le GHO 18V-LI Professional est doté d'une éjection de puce réglable à gauche ou à droite, d'une technologie lithium-ion et d'une présélection de vitesse

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Profondeur de feuillure : 0 - 8 mm
  • Poids sans batterie : 1.5 kg
  • Largeur de rabotage, max : 82 mm
  • Vitesse de rotation à vide : 14000 min-1
  • Valeur d'émission de vibrations ah [] : 3.0 m/s²
  • Incertitude K [] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Carton