radio GPB 18V-5 C.

Réf.: 06014A4000
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
Type de produit Radios

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06014A4000
EAN / GTIN 4059952559452
Réf. fabricant 06014A4000
Article hors catalogue L00590 1302

Description

Description:

  • Radio GPB 18V-5 C, le GPB 18V-5 C Professionnel est le Radio robuste pour un son et une musique complets sur tous les chantiers
  • Compatible avec une large gamme de sources, notamment Bluetooth®, FM et aux, il offre la flexibilité nécessaire pour diffuser des chansons rock, des battements et bien plus encore sur n'importe quel site
  • Extrêmement robuste: le GPB 18V-5 C Professional est doté d'une cage de protection et est conçu pour une utilisation dans des conditions de construction difficiles
  • Dynamique et puissant en même temps: le son impressionnant de cette Radio provient de quatre haut-parleurs d'une puissance de sortie totale de 20 watts et d'un caisson de basses intégré pour une reproduction des basses puissante
  • Cet appareil est idéal pour lire des programmes Radio ou de la musique via Bluetooth®
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries Bosch Professional 18 V

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Tension(s) d'entrée de la batterie : 18 V
  • Tension(s) d'entrée du secteur : 100 - 240 V
  • Poids sans batterie : 8.8 kg
  • Puissance nominale de l'amplificateur (en fonctionnement sur secteur) : 40 W
  • Gamme de fréquences radio FM : 87.5 - 108 MHz
  • Mémoires FM : 4
  • Type de fiche : type F

Livraison:

  • Carton
  • 1 x câble auxiliaire
  • 2 x piles LR6 1,5 V (AA)