pistolet à air chaud HHU 23-66, 2 buses

Réf.: 06012A6300
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
Type de produit Heissluftbläser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06012A6300
EAN / GTIN 3165140889483
Réf. fabricant 06012A6300
Article hors catalogue L00590 1094

Description

Description:

  • pistolet à air chaud HHU 23-66, contrôle absolu de la température et du débit d'air – le pistolet à air chaud HHU 23-66 Professionnel est spécialement conçu pour les applications exigeantes
  • Avec 10 vitesses de débit d'air, des réglages de température réglables numériquement et quatre programmes personnalisables, ce pistolet à air chaud offre un contrôle absolu de l'outil à chaque étape
  • Grâce à son moteur remarquablement puissant de 2,300 watts, le puissant GHG 23-66 Professional atteint facilement jusqu'à 650 °C
  • Pour une protection accrue de l'utilisateur et une longue durée de vie de l'outil, il est doté d'une fonction de protection thermique qui coupe automatiquement le chauffage si le moteur surchauffe, mais que le ventilateur continue de fonctionner
  • Ce pistolet à air chaud est parfait pour une utilisation dans une large gamme de tâches telles que le soudage de plastique et de tuyaux, le soudage et le rétrécissement de câbles
  • L'affichage à 1,4″ du GHG 23-66 Professional garantit un niveau élevé de confort d'utilisation
  • Le pistolet à air chaud est équipé d'une poignée de protection et peut être facilement rangé pour refroidir après utilisation pour une protection supplémentaire de l'utilisateur

Caractéristique(s):

  • Température de travail : 50 - 650 °C
  • Poids : 0.7 kg
  • Partie froide, 50°C : non
  • Débit d'air : 150 - 500 l/min
  • Débit d'entrée nominal : 2300 W
  • Régulation, débit d'air : continu
  • Régulation de la température sans palier : non
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 86 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 201 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 245 mm

Livraison:

  • Coffret de l'artisan
  • Buse de protection du verre 75 mm
  • Buse de surface 50 mm