Couteau multi-usage GOP 40-30, avec accessoires, L-BOXX

Réf.: 0601231001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Machines oscillantes

Identification et classification

Référence article 0601231001
EAN / GTIN 3165140817011
Réf. fabricant 0601231001
Article hors catalogue L00590 306
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Multi-Cutter GOP 40-30
  • le GOP 40-30 Professional est l'outil multifonctions filaire puissant de la classe Bosch StarlockPlus
  • Il est équipé d'un moteur de 400 watts et d'une interface Starlock unique avec une liaison de puissance tridimensionnelle optimisée entre la machine et les accessoires, ce qui garantit la transmission de puissance la plus élevée possible et ainsi une progression plus rapide du travail
  • L'outil multifonction est doté d'une petite poignée ergonomique pour une manipulation confortable et un guidage sûr de l'outil
  • En outre, la fonction à clipser permet de changer d'outil rapidement et facilement
  • Cet outil est adapté au réglage des cadres de porte, à la dépose des fenêtres et à la coupe des tuyaux et des clous
  • Il peut être utilisé pour le bois, le plastique et le métal
  • Il est compatible avec les systèmes Starlock et StarlockPlus
  • Le GOP 40-30 Professional offre également des fonctions telles que la vitesse constante, la lumière LED, la poignée souple et la présélection de vitesse

Caractéristique(s):

  • Poids : 1.5 kg
  • Vitesse d'oscillation à vide : 8000 - 20000 min-1
  • Puissance nominale d'entrée : 400 W
  • Angle d'oscillation gauche et droite : 1.5 °
  • Valeur d'émission des vibrations ah [sciage avec lame segmentée] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [sciage avec lame plongeante] : 1. 5 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [grattage] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [meulage] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [sciage avec lame segmentée] : 6. 5 m/s²
  • Incertitude K [sciage avec lame de scie plongeante] : 11.0 m/s²
  • Incertitude K [grattage] : 6.0 m/s²
  • Incertitude K [meulage] : 3.0 m/s²

Livraison:

  • 1 x lame de scie plongeante Starlock BIM AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
  • 1 x lame de scie plongeante Starlock BIM AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood
  • 1 x lame de scie plongeante Starlock BIM AIZ 20 AB, Wood + Metal
  • 1 x lame de scie plongeante Starlock BIM AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec
  • 1 x plateau de ponçage Starlock Carbide-RIFF AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive
  • 1 x lame de scie à onglets Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive
  • 1 x lame de scie plongeante StarlockPlus BIM PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
  • 1 x lame de scie plongeante StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
  • 1 x lame de scie plongeante StarlockPlus Carbide PAIZ 32 AT, Metal
  • 5 x feuilles abrasives, K 2x80, 2x120, 1x240
  • 1 x plaque de ponçage Delta Starlock AVZ 93 G
  • 1 x lame de scie à segment Starlock BIM ACZ 100 BB, Wood + Metal
  • L-BOXX 136