support de perçage GCR 180 Professionnel

Réf.: 0601190100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Supports de perçage

Identification et classification

Référence article 0601190100
EAN / GTIN 3165140799386
Réf. fabricant 0601190100
Article hors catalogue L00590 261
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Support de perçage GCR 180
  • adapté au foret diamanté GDB 180 WE
  • assemblage rapide du foret diamanté, construction robuste pour un perçage précis, réglage facile de l'angle de travail

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail, axe Z : 455 mm
  • Fixation, type : vissée
  • Course de perçage : 514 mm
  • Ø de perçage : 180 mm
  • Poids : 9.5 kg
  • Longueur de la colonne : 767 mm

Livraison:

  • Carton