Testeur de tension EXVT1000-17

Réf.: 0601077700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 0601077700
EAN / GTIN 4053423330076
Réf. fabricant 0601077700
Article hors catalogue L00620 107836
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Testeur de tension EXVT1000-17, l´EXPERT EXVT1000-17 est un testeur de tension robuste et durable grâce à son indice de protection IP65, sa connexion câble-outil stable et sa résistance aux chocs. Il est idéal pour une utilisation sur les chantiers et dispose d´un testeur de tension sans contact intégré, d´une lampe de poche et d´un câble extra-long pour travailler dans les grandes armoires électriques. Cette norme CEI EN 61243-3:Conforme à la norme 2014 Le contrôleur indique l´absence de tension, même lorsque les batteries sont vides. Pratique et polyvalent, l´EXPERT EXVT1000-17 vérifie la continuité et les diodes, effectue des mesures de fréquence, de résistance et de basse tension, et offre une fonction de maintien et de mise en sourdine. Cet appareil EXPERT mesure des tensions jusqu´à 1000 V CA/CC et dispose d´un écran LED et LCD pour un affichage précis des valeurs mesurées, ainsi que d´alarmes sonores et vibrantes. 2 piles LR03 de 1,5 V (AAA). sacoche

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier