rapporteur d'angle GAM 220

Réf.: 0601076500
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
Nennspannung 1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien 4 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Betriebsdauer 80 h
Internationale Baugröße AA (LR6)
Herstellerbezeichnung GAM 220
Energieversorgung Batteriebetrieben
Schenkellänge 400 mm
Messtechnik digital
Material Aluminium
Messbereich min. 0 Grad
Messbereich max. 220 Grad
Genauigkeit 0,1 Grad
Gewicht 1.300 g
Produktart Winkelmesser

Identification et classification

Référence article 0601076500
EAN / GTIN 3165140798846
Réf. fabricant 0601076500
Article hors catalogue L00660 74
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • rapporteur d'angle GAM 220
  • mesure d'angle simple et précise
  • détermination rapide et précise des angles
  • transfert précis de equerre aux pièces à usiner possible au moyen d'une vis de blocage mécanique
  • 4 piles 1,5 V LR6

Caractéristique(s):

  • Arrêt automatique, env. : 30 min
  • Efficacité de la pile, env. : 80 h
  • Précision du calcul de l'angle : ± 0.1°
  • Poids, env. : 1.3 kg
  • Plage de mesure : 0 - 220°
  • Précision de mesure, nivelles : ± 0. 05°
  • Précision de mesure, angle : ± 0.1°
  • Fonction de calcul : non
  • Longueur de la branche : 40 cm
  • Fonction de mémorisation : non
  • Alimentation : 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

Livraison:

  • 4 piles LR6 de 1,5 V (AA)