Appareil de nivellement optique GOL 26 G, avec pied de construction BT160, jauge GR 500

Réf.: 0601068003
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 0601068003
EAN / GTIN 3165140745000
Réf. fabricant 0601068003
Article hors catalogue L00590 2276
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Extrêmement robuste à l'extérieur
  • Conçu pour une utilisation en extérieur grâce à son boîtier métallique robuste avec protection contre la poussière et les éclaboussures (IP 54)
  • Conception robuste avec collimateur cible intégré et niveau CAN intégré
  • Mallette de transport avec dispositif de verrouillage du compensateur pour un transport sûr

Caractéristique(s):

  • Précision du nivellement : ± 1,6 mm à 30 m
  • Plage de travail, valeur : 100 m
  • Plage de travail : 100 m
  • Précision angulaire : 1 Gon
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 54
  • Filetage du trépied : 5/8
  • Température de fonctionnement, de : -10 °C
  • Température de fonctionnement, jusqu'à : 50 °C
  • Température de fonctionnement : -10 - 50 °C
  • Température de stockage, de : -20 °C
  • Température de stockage, jusqu'à : 70 °C
  • Température de stockage : -20 - 70 °C
  • Poids, env.
  • Grossissement : 26 x
  • Unité de mesure : 400 Gon

Livraison:

  • Calibre étalon
  • Clé à 6 pans creux
  • Trépied de bâtiment BT 160 Professionnel (0 601 091 200)
  • Mallette de transport (1 600 A00 0LF)
  • Jauge baïonnette GR 500 Professional (0 601 094 300)
  • Protection de l'objectif
  • Fils à plomb