Laser combiné GCL 2-50 G.

Réf.: 0601066M00
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
Type de produit Laser à lignes croisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601066M00
EAN / GTIN 4059952511085
Réf. fabricant 0601066M00
Article hors catalogue L00590 1351

Description

Description:

  • Laser combiné GCL 2-50 G
  • prêt à l'emploi sur le terrain
  • le laser combiné GCL 2-50 G Professional facilite l'alignement et la transmission
  • Sa conception robuste avec un boîtier en caoutchouc pour une meilleure protection du verre encastré et sa protection anti-poussière et anti-éclaboussures IP 64 garantissent une concentration totale sur la tâche à accomplir
  • L'interrupteur MARCHE/arrêt et le clavier à un bouton facilitent l'utilisation
  • Pour un démarrage immédiat
  • le mode récepteur laser GCL est toujours activé
  • Les lignes laser vertes clairement visibles et les points de soudure verts augmentent la visibilité dans les environnements plus lumineux
  • Fixation aisée
  • rapide et sûre grâce au support universel RM 10 Professional avec des aimants très puissants
  • Le RM 10 Professional permet un positionnement précis des lignes laser autour des points de soudure
  • Le robuste GCL 2-50 G Professional est idéal pour une large gamme d'applications
  • telles que le durcissement dans la construction à sec
  • les prises femelles et les portes de montage et les points de transmission lors du montage de luminaires
  • Le GCL 2-50 G Professional offre des lignes de zone de travail jusqu'à 15 m
  • qui peuvent être étendues jusqu'à 50 m avec le récepteur LR 7 Professional en option
  • Le RM 10 Professional est compatible avec la fixation de plafond DK 10 Professional en option pour les applications au plafond ou pour les réglages de hauteur fins

Caractéristique(s):

  • Distance de travail des points laser, max : 10 m
  • Distance de travail avec récepteur : jusqu'à 50 m
  • Distance de travail : jusqu'à 15 m
  • Température de fonctionnement : -10 - 45 °C
  • Couleur des points d'aplomb : vert
  • Couleur de la ligne laser : vert
  • Poids, env. : 0.58 kg
  • Récepteur laser compatible : LR 7
  • Température de stockage : -20 - 70 °C
  • Classe laser : 2
  • Précision du point d'aplomb : ± 0. 7 mm/m* (* plus écart dépendant de l'utilisation)
  • Précision de nivellement : ± 0.3 mm/m* (* plus écart dépendant de l'utilisation).
  • Temps de mise à niveau : 4 s
  • Projection : 2 lignes / 2 points
  • Plage de mise à niveau automatique : ± 4°
  • Filetage du trépied : 1/4″
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 64
  • Alimentation : 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

Livraison:

  • Maintien en rotation RM 10 Professional
  • Visée laser
  • Sac
  • 4 piles LR6 de 1,5 V (AA)