• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Laser rotatif GRL 600 CHV

Réf.: 0601061F01
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
Type de produit Lasers rotatifs

Identification et classification

Référence article 0601061F01
EAN / GTIN 4059952648392
Réf. fabricant 0601061F01
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Laser rotatif GRL 600 CHV
  • Stable
  • à l'épreuve des chantiers - le robuste GRL 600 CHV Professional fait ses preuves même dans les conditions les plus difficiles
  • Sa construction robuste le rend résistant aux chocs et offre une protection contre la poussière et l'eau selon IP68 pour un travail extrêmement flexible malgré les intempéries
  • Il offre une connectivité pratique et garantit ainsi un travail plus ciblé avec moins de perte de temps
  • Son utilisation est intuitive grâce à son écran et à l'accès à l'application Levelling Remote
  • qui permet de visualiser toutes les fonctions
  • y compris le réglage de la double inclinaison
  • et de gagner ainsi un temps précieux
  • Ce laser de haute précision offre une longue durée de fonctionnement
  • tant avec le système de batterie 18V qu'avec les piles alcalines fournies
  • pour un travail sans interruption
  • Cet outil est conçu pour les applications extérieures impliquant des travaux d'excavation
  • de bétonnage
  • d'horticulture et de façade
  • Le GRL 600 CHV offre également un récepteur de haute qualité avec une surface de réception de 125 mm
  • un affichage sur deux côtés et une fonction de décalage en millimètres
  • L'étalonnage de l'outil se fait rapidement et facilement selon les instructions étape par étape de l'application intuitive - ce qui permet d'économiser du temps et des ressources et de garantir des résultats précis à chaque travail
  • Le ″mode masque″ pratique disponible dans l'application permet d'éviter les réflexions et les interférences avec d'autres appareils sur le chantier

Caractéristique(s):

  • Volume: 63,229 dm3
  • Poids brut : 9,64 kg
  • Poids net : 4,443 kg
  • Largeur de cote : 396 mm
  • Dimension en hauteur : 358 mm
  • Longueur de cote : 446 mm

Livraison:

  • Récepteur laser LR 60 Professional
  • Support récepteur RB 60 Professional
  • Adaptateur de batterie BA 1 Professional
  • 4 x pile LR20 1.5V (D)
  • 2 x pile 1.5 V LR6 (AA)
  • L-BOXX 374