Indicateur de filetage FILETOR

Réf.: 0582110
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant FILETOR
Emballage En vrac
Détermination de désignation du filetage
Type forme rectangulaire
Longueur 100 mm
Largeur 55 mm
Hauteur 35 mm
Matériau plastique
Type de produit indicateur de filetage

Identification et classification

Référence article 0582110
EAN / GTIN 4029713279264
Réf. fabricant 0582110
Article hors catalogue L40510 430
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Pour la lecture directe de toutes les informations standard pour la détermination des threads
  • Boîtier en plastique

Description:

Indicateur de filetage ISO ″Filetor″ pour lire toutes les déterminations d'un filetage. Boîtier en plastique. Fourni en emballage individuel.