testo 184 H1 - Enregistreur de données USB testo 184 H1 pour la température et l’humidité, durée d’utilisation illimitée grâce à une pile remplaçable

Réf.: 0572 1845
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Enregistreurs de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0572 1845
EAN / GTIN 4029547013003
Réf. fabricant 0572 1845
Article hors catalogue L40540 113

Description

Description:

Avec les enregistreurs de données de température et d'humidité testo 184 H1, vous surveillez le transport de marchandises sensibles telles que les produits pharmaceutiques, les aliments ou l'électronique ou l'art, sur une période illimitée
  • A leur destination, un coup d'œil sur l'écran ou sur les LED vous indique si les valeurs limites configurées ont été respectées. Pour obtenir des informations détaillées, il suffit de connecter l'enregistreur à un PC - un rapport PDF est immédiatement généré avec toutes les données pertinentes. Pour que vous puissiez travailler encore plus efficacement et confortablement avec les enregistreurs de données, tous les fichiers et informations nécessaires sont stockés directement et en toute sécurité dans le testo 184 H1: fichier de configuration, manuel d'utilisation et rapport PDF de vos données enregistrées
  • La mémoire de valeurs de mesure de l'enregistreur de données de température testo 184 H1 a une capacité de 60000 valeurs de mesure. Le taux de mesure est librement sélectionnable de 1 min à 24 h. La batterie a une durée de vie de 500 jours. L'enregistreur de données de température testo 184 H1 est alimenté par une batterie standard qui peut être remplacée par l'utilisateur
  • testo 184 H1 est conforme aux normes GxP, 21 CFR Part 11 et HACCP. Testo est une entreprise certifiée ISO 9001 et garantit le respect des normes par des audits internes ainsi que des audits externes accrédités
  • Tous les avantages en un coup d'œil:
  • 1. Indication claire des alarmes
  • Un coup d'œil à l'écran ou aux LED suffit pour savoir si les valeurs limites ont été violées pendant le transport
  • 2. Une utilisation des plus simples
  • testo 184 H1 se commande de manière intuitive et peut être utilisé sans formation particulière ni connaissances préalables: Le bouton ″Start″ lance l'enregistrement des données. ″Stop″ le termine
  • 3. Configuration la plus simple
  • Dans chaque testo 184 H1, un fichier de configuration est enregistré, avec lequel la configuration du testo 184 H1 est enfantine - pas de téléchargement, pas d'installation, pas d'interface utilisateur et pas de coûts supplémentaires
  • 4. Lecture pratique
  • Un rapport PDF avec les données de transport est créé immédiatement lors de la connexion de l'enregistreur de données testo 184 H1 à l'interface USB d'un ordinateur. Il convient à l'archivage à long terme conformément à la norme PDF/A
  • 5. Lecture/impression mobile sur site
  • Le transfert de données de l'enregistreur de données vers une imprimante rapide Testo compatible (option) fonctionne également sans fil via NFC
  • 6. Sécurité informatique
  • Les enregistreurs de données testo 184 H1 fonctionnent en toute sécurité sans installation ni téléchargement de logiciel, de sorte que les problèmes informatiques ne sont déclenchés ni par le pare-feu, ni par le scanner de virus.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires