testo 184 T4 - Enregistreur de données USB pour des températures jusqu'à -80°C

Réf.: 0572 1844
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 0572 1844
EAN / GTIN 4029547012990
Réf. fabricant 0572 1844
Article hors catalogue L41152 100055
Fabricant/personne responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Description

Description:

Dans des conditions normales, la glace carbonique se sublime à des températures de78,48 °C.
  • Les enregistreurs de données de température testo 184 T4 vous permettent de surveiller le transport de produits pharmaceutiques avec de la glace carbonique pendant une durée d'utilisation illimitée et à des températures allant jusqu'à80 °C
  • A l'arrivée, vous voyez en un coup d'œil sur les LED si les valeurs limites configurées ont été respectées
  • Pour obtenir des informations détaillées, il suffit de connecter l'enregistreur à un ordinateur - un rapport PDF contenant toutes les données pertinentes est immédiatement généré
  • Afin que vous puissiez travailler encore plus confortablement et efficacement avec les enregistreurs de données; tous les fichiers et informations nécessaires à cet effet sont respectivement enregistrés directement - et de manière quasi imperdable - dans le testo 184 T4: fichier de configuration, certificat de réception 3.1 selon DIN ISO 10204, mode d'emploi et rapport PDF de vos données de mesure enregistrées
  • La mémoire de données de mesure de l'enregistreur de données de température testo 184 T4 est de 40000 valeurs de mesure
  • La cadence de mesure peut être sélectionnée librement entre 1 min et 24 h
  • La durée de vie de la pile est de 100 jours (à 80 °C et un cycle de mesure de 15 min)
  • L'enregistreur de données de température testo 184 T4 est alimenté par une pile standard qui peut être remplacée par l'utilisateur lui-même
  • testo 184 T4 est conforme aux normes GxP, 21 CFR Part 11, HACCP et EN 12830
  • Testo est une entreprise certifiée ISO 9001 et assure le respect de la norme aussi bien par des audits internes que par des audits externes accrédités
  • Tous les avantages en un coup d'œil: 1
  • indication claire de l'alarme Un coup d'œil sur les LED suffit; pour savoir si les valeurs limites ont été violées pendant le transport
  • 2
  • une utilisation très simple testo 184 T4 est intuitif et peut être utilisé sans formation spéciale ou connaissances préalables: Le bouton ″Start″ démarre l'enregistrement des données
  • Le bouton ″Stop″ l'arrête
  • 3
  • configuration très simple Un fichier de configuration est enregistré sur chaque testo 184 T4, ce qui permet de configurer individuellement le testo 184 T4 très facilement - sans téléchargement, sans installation, sans interface et sans frais supplémentaires
  • 4
  • lecture aisée Immédiatement après le raccordement de l'enregistreur de données testo 184 T4 à l'interface USB d'un ordinateur, un rapport PDF est automatiquement créé avec les données de transport
  • Ce rapport est conforme à la norme PDF/A et peut être archivé à long terme
  • 5
  • lecture/impression mobile sur place Le transfert des données de l'enregistreur de données vers l'imprimante rapide testo adaptée (option) fonctionne sans fil par NFC
  • 6
  • IT-safe Les enregistreurs de données testo 184 T4 fonctionnent en toute sécurité sans installation ni téléchargement de logiciel et ne posent donc aucun problème au pare-feu ou au scanner de virus de votre système informatique.