Calibre d'angle magnétique

Réf.: 0563001
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
Emballage Carton
Plage de contrôle min. 0 degré
Plage de contrôle max. 360 degré
Configurable non
Type de produit jauges d’angle
Sommaire pièce unique
Matériau Métal

Identification et classification

Référence article 0563001
EAN / GTIN 4029713214951
Réf. fabricant 0563001
Article hors catalogue L40510 272
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • pointeau
  • cadran 360°
  • base magnétique évasée à 90°

Description:

Jauge d'angle magnétique avec poinçon central et base magnétique à 90°. Cadran 360°. Emballage : boîte en carton