testo 915i - Thermomètre avec sonde d’immersion/de pénétration à commande via Smartphone

Réf.: 0563 1915
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 1915
EAN / GTIN 4029547023910
Réf. fabricant 0563 1915
Article hors catalogue L40540 499

Description

Description:

Mesure de la température sans fil: Le thermomètre testo 915i avec fonctionnement sur smartphone et Bluetooth fait partie du portefeuille populaire des sondes intelligentes de Testo. Le thermomètre fournit des résultats de mesure rapides et fiables et est polyvalent et facile à utiliser grâce à la sonde robuste - ce qui le rend idéal pour effectuer vos mesures de température, par exemple dans les liquides
  • testo 915i - Thermomètre avec sonde à immersion/pénétration et fonctionnement sur smartphone
  • Sonde à immersion/pénétration robuste et à réponse rapide (TC type K, classe 1), plage de mesure -50 à +400 °C
  • Grande précision de mesure jusqu'à ±1. 0 °C grâce à l'étalonnage du système ex-works
  • Pour la mesure rapide et sans fil de la température dans les liquides, les pâtes et les milieux semi-solides
  • Mécanisme de verrouillage innovant sur la poignée pour une fixation simple et sûre des sondes de mesure Testo enfichables
  • Polyvalent dans toutes les applications relatives à la température: Compatible avec toutes les sondes thermocouple Testo et standard de type K
  • Testo Smart App: Affichage des relevés, représentation graphique claire des courbes de température, création d'une documentation sur place et envoi sous forme de fichier PDF ou CSV
  • Connexion Bluetooth automatique aux smartphones, tablettes ou appareils de mesure Testo compatibles
  • Bluetooth avec une portée allant jusqu'à 100 m
  • Boîtier maniable et robuste
  • Grâce à sa qualité éprouvée et à sa grande durabilité, vous pouvez compter sur votre sonde Testo Smart Probe dans toutes les conditions.