testo 425 - Anémomètre numérique à fil chaud avec connexion à l’App

Réf.: 0563 0425
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Appareil de mesure multifonction

Identification et classification

Référence article 0563 0425
EAN / GTIN 4029547025808
Réf. fabricant 0563 0425
Article hors catalogue L40540 495
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Description:

Le réglage optimal des installations de climatisation et de ventilation est essentiel pour les bâtiments modernes.
  • Il importe donc de disposer d’appareils de mesure adéquats pour vérifier que le flux, la température et le débit volumique sont corrects dans le conduit d’air
  • Le thermo-anémomètre testo 425 vous aide à contrôler ces paramètres de manière rapide, simple et précise
  • La sonde télescopique filaire peut s’étirer jusqu’à 820 mm et facilite ainsi le travail au-dessus de la tête ou dans les conduits de grand diamètre
  • Tous les calculs importants comme celui du débit volumique ou des moyennes temporelles et multipoints sont réalisés automatiquement par cet appareil de mesure particulièrement robuste et compact
  • A propos: l’App testo Smart vous permet de réaliser de manière très confortable la configuration de l’appareil de mesure, l’affichage et l’enregistrement des valeurs de mesure ainsi que la documentation
  • Elle transforme aussi votre Smartphone en deuxième écran.