Acquisition vidéo totalement radiométrique

Réf.: 0554 8902
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Logiciel de gestion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0554 8902
EAN / GTIN 4029547012846
Réf. fabricant 0554 8902

Description

Description:

Enregistrement de séquences: enregistrement et sauvegarde à intervalles librement choisis (de 3 sec.
  • à 1h) directement dans la caméra, sans fil et sans PC Démarrage de l'enregistrement librement choisi: manuel, après compte à rebours ou en cas de dépassement de la valeur limite ou d'une valeur inférieure Obturateur automatique synchronisé Formats d'enregistrement au choix: vidéo (vmt), image thermique (bmt), ou image thermique et réelle (bmt+) Enregistrement entièrement radiométrique de toutes les données Vidéo entièrement radiométrique: Mesure en ligne en direct en temps réel avec une fréquence allant jusqu'à 25 Hz Exportation des données de mesure dans différents formats, par ex
  • .xls ou
  • mpeg Enregistrement d'images individuelles (snapshots) à partir de mesures en ligne ou de vidéos Définition de jusqu'à 15 points de mesure pouvant être représentés au fil du temps sous forme de diagramme température-temps Définition de jusqu'à cinq lignes de profil pour étudier le profil de température des objets mesurés Détection automatique des points chauds/froids Analyse de processus avec la caméra thermique testo 890 La caméra thermique haut de gamme testo 890 offre une précision maximale même aux utilisateurs les plus exigeants de la recherche et du développement ou des bureaux d'études: images thermiques de qualité méga-pixel
  • Pour l'enregistrement de séquences directement dans l'appareil, la testo 890 convient particulièrement bien avec sa qualité d'image supérieure
  • La caméra dispose d'un obturateur automatique synchronisé qui permet de toujours obtenir une qualité d'image optimale, même pour les enregistrements très longs; sans interrompre l'enregistrement
  • Le package d'analyse de processus est utilisable dans les caméras thermiques: testo 885-2 testo 890-2