Niveau à bulle avec semelle prismatique 0,30 mm/m 300 mm

Réf.: 0550134
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0550134
EAN / GTIN 4029713214784
Réf. fabricant 0550134
Article hors catalogue L40510 1909

Description

Exécution:

  • DIN 877
  • Rainure en V dans la base
  • Niveau longitudinal meulé et gradué
  • Niveau transversal
  • Isolation thermique

Description:

Niveau à bulle pour machine avec base prismatique et terre et bulle longitudinale graduée, ainsi que bulle transversale. Protection complète contre la chaleur. Lecture 0,3mm/m. Emballage : caisse en bois

Caractéristique(s):

  • Longueur : 300 mm

Norme:

DIN 877