Bit-Check 12 Diamond 1 SB, 12 pièces

Réf.: 05136392001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 05136392001
EAN / GTIN 4013288213976
Réf. fabricant 05136392001
Article hors catalogue L60020 4888
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Embouts à pointe garnie de minuscules particules diamantées.
  • Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage.
  • Embouts à zone BiTorsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge.
  • D'où un gain significatif de longévité du produit.
  • Équipé de la technologie Rapidaptor, permettant l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille.
  • Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avantpour un échange éclair des embouts, même d'une seule main.
  • Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.
  • Le Bit-Check multicomposants convainc par son faible poids et son encombrement minimal.
  • Le matériau souple composant la partie inférieure du Bit-Check permet de coincer les embouts en toute sécurité dans leur rangement, tout en assurant un prélèvement facile.
  • Le profil et le calibre des embouts sont faciles à distinguer grâce au repéreur d'outils ″Take it easy″ d'identification des calibres par couleur.

Avantage(s):

  • Les Bit-Checks aptes à la présentation sur pied marquent surtout des points grâce à leur fonctionnalité sur un espace réduit
  • Embouts BiTorsion pour une longue durée de vie
  • Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
  • Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • Bit-Check 12 Diamond 1 SB, 12 pieces
  • 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm
  • 3x 851/1 BDC bits: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm
  • 3x 855/1 BDC bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm
  • 5x 867/1 BDC TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm