950 PKS Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 1.5 x 50 mm

Réf.: 05133150001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05133150001
EAN / GTIN 4013288098047
Réf. fabricant 05133150001
Article hors catalogue L60020 3812

Description

Description:

  • Clé mâle coudée haute qualité à jambes extra-courtes, utilisable sur les vis difficilement accessibles.
  • Pour vis six pans creux.
  • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
  • Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
  • Forme courte adaptée au vissage dans les endroits particulièrement exigus
  • Haute tenue à la corrosion grâce au chromage

Livraison:

  • 950 PKS L-key, metric, chrome-plated, 1.5 x 50 mm