2035/6 A Jeu de tournevis électronicien + Rack, 6 pièces

Réf.: 05118150001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05118150001
EAN / GTIN 4013288031945
Réf. fabricant 05118150001
Article hors catalogue L60020 1704

Description

Description:

  • Jeu de tournevis haute qualité Wera Micro, pour vissages en mécanique de précision.
  • La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un ″tortillement″ très rapide.
  • Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être.
  • La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage.
  • La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.
  • Avec rack très pratique pour un rangement clair des tournevis.

Avantage(s):

  • Tournevis Kraftform Micro pour vis à fente et vis cruciformes Phillips-Recess
  • Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec dispositif anti-roulement et tête rotative pour un vissage rapide
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • 2035/6 A Screwdriver set and rack for electronic applications, 6 pieces; 2x 2050 PH Screwdriver for Phillips screws for electronic applications: PH 00x60 mm, PH 0x60 mm; 4x 2035 Screwdriver for slotted screws for electronic applications: 0.30x1.8x60 mm, 0.40x2x60 mm, 0.40x2.5x80 mm, 0.50x3x80 mm