Kraftform Big Pack 300, 14 pièces

Réf.: 05105630001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05105630001
EAN / GTIN 4013288163622
Réf. fabricant 05105630001
Article hors catalogue L60020 2867

Description

Description:

  • Vaste assortiment contenant tous les tournevis dont un professionnel a besoin.
  • Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités.
  • Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Lasertip sur modèles à fente, Phillips et Pozidriv : la pointe s'accroche dans la tête de vis et empêche le ripage.
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage.
  • Le dispositif antiroulement empêche les ″échappées″ importunes sur le lieu de travail.

Avantage(s):

  • Tournevis pour vis à fente,Phillips/Plat, Pozidriv et TORX®
  • Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage ergonomique
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Livraison:

  • Kraftform Big Pack 300, 14 pieces; 3x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm; 3x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm; 5x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm; 1x 334 Screwdriver for slotted screws: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 2x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.8x4x100 mm, 0.6x3.5x100 mm; 2x Rack for Kraftform screwdrivers: 190 x 50 mm