847/7 Jeu d'embouts-tarauds combinés, 7 pièces

Réf.: 05104651001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05104651001
EAN / GTIN 4013288111685
Réf. fabricant 05104651001
Article hors catalogue L60020 3174

Description

Description:

  • Jeu d'embouts-tarauds combinés, 7 pièces, signés Wera.
  • Emmanchement 1/4″ convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Avec porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor, pour utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.
  • Très bonne transmission de force assurée par la queue hexagonale.
  • HSS = acier rapide haut rendement.
  • Matériau à élasticité adaptée, pour une haute durée de vie.
  • Très bonnes propriétés de centrage.
  • Taille sans problèmes.

Avantage(s):

  • Idéal pour les travaux de réparation et de montage en déplacement
  • Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Embouts à emmanchement 1/4″ convenant pour visseuses
  • Avec porte-embouts universel Rapidaptor et embouts-tarauds combinés à emmanchement 1/4″
  • Dans un coffret plastique, pratique et robuste

Livraison:

  • 847/7 Set Combination Drill Bits Set, 7 pieces; 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 6x 847 HSS Combined Tap Bits: 2.5 mmx36 mmxM 3, 3.3 mmx39 mmxM 4, 4.2 mmx41 mmxM 5, 5 mmx44 mmxM 6, 6.8 mmx51 mmxM 8, 8.5 mmx59 mmxM 10

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange