334 SB Tournevis pour vis à fent, 1.2 x 8 x 175 mm

Réf.: 05100031001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05100031001
EAN / GTIN 4013288181220
Réf. fabricant 05100031001
Article hors catalogue L60020 4413

Description

Description:

  • Tournevis Kraftform Plus haut de gamme.
  • Manche Kraftform Plus multicomposant favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités.
  • Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.
  • La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser.
  • Cette surface rugueuse vient littéralement ″mordre″ dans la tête de vis.
  • Finis les dérapages intempestifs.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Avantage(s):

  • Tournevis pour vis à fente
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec lame hexagonale et plot pouvant accueillir une clé pour transmission de couples supérieurs
  • Pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Livraison:

  • 334 SB Screwdriver for slotted screws, 1.2 x 8 x 175 mm