165 i PZ SB VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PZ, PZ 2 x 100 mm

Réf.: 05100016001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05100016001
EAN / GTIN 4013288181527
Réf. fabricant 05100016001
Article hors catalogue L60020 3508

Description

Description:

  • Tournevis Wera VDE (isolé), avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Contrôle unitairement à 10 000 V, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Le repéreur d'outils ″Take it easy″ avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes sur le lieu de travail.

Avantage(s):

  • Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • 165 i PZ SB VDE Insulated screwdriver for Pozidriv screws, PZ 2 x 100 mm