• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

7775 Clé à tuyauter interchangeable, 9x12 mm, 14 x 44 mm

Réf.: 05078654001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 05078654001
EAN / GTIN 4013288196392
Réf. fabricant 05078654001
Article hors catalogue L60020 3885
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Clé à tuyauter interchangeable, pour vis et écrous 6 pans ; pour clé dynamométrique Click-Torque X avec attachement 9x12 mm.

Avantage(s):

  • Attachement 9x12 mm
  • Pour clés dynamométriques Click-Torque X avec attachement 9x12 mm
  • Utilisation : Vis et écrous 6 pans
  • Avec goujon d'arrêt
  • Les outils interchangeables, en acier chrome-vanadium, supportent des couples élevés

Livraison:

  • 7775 Open ring spanner insert, 9x12 mm, 9x12 x 14 x 44 mm