Série 7400 ESD Kraftform, Tournevis dynamométrique à couple préréglé (0,1-1,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide, 7455 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm

Réf.: 05074826001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05074826001
EAN / GTIN 4013288179067
Réf. fabricant 05074826001
Article hors catalogue L60020 4140

Description

Description:

  • Tournevis dynamométrique Wera.
  • Protection sûre contre les décharges électrostatiques et les dommages qu'elles causent.
  • Avec valeur de couple préréglée en usine sur la plus petite graduation.
  • Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.
  • La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137003001).
  • Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
  • Avec mandrin à serrage rapide pour un remplacement rapide des embouts.
  • Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées.
  • Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.
  • Convient pour embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm (série Wera 9) et HIOS 4 mm (série Wera 21).

  • À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantage(s):

  • Tournevis dynamométrique ESD Kraftform préréglé en usine et ajustable
  • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
  • Convient pour embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm et HIOS 4 mm
  • Déclic parfaitement audible et resenti à l'atteinte du couple réglé
  • Manche Kraftform pour des vissages rapides et ergonomiques

Livraison:

  • 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.0 Nm) and quick-release chuck, 7455 ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm