867/1 Embouts IMP DC SB Impaktor, TX 30 x 25 mm

Réf.: 05073926001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073926001
EAN / GTIN 4013288158413
Réf. fabricant 05073926001
Article hors catalogue L60020 4519

Description

Description:

  • Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®.
  • La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes.
  • Revêtement diamanté rugueux à la pointe de l'embout permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis.
  • Particulièrement indiqués pour l'emploi avec visseuses à impact/percussion usuelles.
  • Hexagonal 1/4″, convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis TORX®
  • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
  • Particulièrement indiqués pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
  • Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)

Livraison:

  • 867/1 IMP DC SB Impaktor bits, TX 30 x 25 mm