3888/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K SB, acier inoxydable, 1/4″ x 50 mm

Réf.: 05073616001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 05073616001
EAN / GTIN 4013288112170
Réf. fabricant 05073616001
Article hors catalogue L60020 4142
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Porte-embouts universel pouvant recevoir des embouts à emmanchement hexagonal 1/4″″ conformes aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
  • Réalisation acier inoxydable afin d'éviter la rouille erratique.
  • La technologie Rapidaptor permet l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille.
  • Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avantpour un échange éclair des embouts, même d'une seule main.
  • Hexagonal 1/4″, convenant aux visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Porte-embouts universel Rapidaptor, acier inoxydable, pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″
  • Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
  • L'acier inoxydable ne laisse aucune chance à la rouille
  • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Attachement 6 pans 1/4″

Livraison:

  • 3888/4/1 K SB Rapidaptor Universal Bit Holder, stainless, 1/4″ x 50 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous