Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17 pièces

Réf.: 05059293001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 05059293001
EAN / GTIN 4013288169624
Réf. fabricant 05059293001
Article hors catalogue L60020 3428
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long.
  • Incluant 1 tournevis dynamométrique 7441 avec mandrin à serrage rapide ″Rapidaptor″ et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue.
  • Convient pour les vissages manuels et mécanisés.
  • 17 pièces.
  • Système manche/lames interchangeables compact pour la réalisation de vissages avec contrôle de couple.
  • Incluant manche dynamométrique 7441, à couple réglable sur une plage comprise entre 1,2 et 3,0 Nm.
  • Réglable par pas de 0,10 Nm.
  • Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique.
  • Échelle bien lisible.
  • Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts.
  • Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.
  • Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume.
  • Comprenant 16 embouts de 89 mm de long.
  • Avec pochette pliante très pratique pour un rangement clair et ordonné.

Avantage(s):

  • Tournevis dynamométrique, réglable, avec porte-embouts Rapidaptor
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Convenant pour vissages manuels et mécanisés
  • Sous robuste pochette pliante

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 60 Torque 1.2 - 3.0 Nm, 17 pieces
  • 1x Series 7400 Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.1-3.0 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck: 7441 x 1.2-3.0 Nm
  • 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous