Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 25 x 25 mm, 15 pièces

Réf.: 05057775001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05057775001
EAN / GTIN 4013288187888
Réf. fabricant 05057775001
Article hors catalogue L60020 4166

Description

Description:

  • Utilisation : vis à empreinte TORX®
    Emmanchement : hexagonal 1/4″, convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3
    Réalisation : tirant parti à fond des propriétés du matériau et caractérisée par un ajustement géométrique optimal, la technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même en cas de contraintes extrêmes ; particulièrement indiquée pour l'emploi avec des visseuses à chocs usuelles ; le revêtement diamant réduit considérablement le risque de ripage.
  • Banderole de couleur verte (= profil TORX®) avec marquage de la taille pour trouver facilement le bon outil.

Avantage(s):

  • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
  • Particulièrement indiqués pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
  • Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 25 x 25 mm, 15 pieces; 15x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 25 x 25 mm