Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1, 17 pièces

Réf.: 05057473001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05057473001
EAN / GTIN 4013288222930
Réf. fabricant 05057473001
Article hors catalogue L60020 4984

Description

Description:

  • Jeu de 17 pièces dans une housse textile robuste.
  • 1 manche en T 416 RA avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor pour embouts 1/4″.
  • Le cliquet intégré à fine denture (80 dents/angle de reprise de 4,5°) simplifie et accélère le vissage.
  • Plus besoin de désengager et repositionner l'outil.
  • Le mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche rend l'outil très pratique et le travail agréable.
  • Avec levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche en un seul geste.
  • La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume.
  • Les doigts sont calés dans les arrondis.
  • La main entière est en contact avec le manche, les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées.
  • Porte-embouts pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3.
  • Avec technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
  • 16 embouts extra-rigides, ¼″, 89 mm de long, à usage universel.

Avantage(s):

  • Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
  • Maniabilité grâce au mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche
  • Levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche
  • Porte-embouts Rapidaptor avec bague de rotation rapide pour le changement éclair des embouts et une vitesse de travail élevée
  • Bague de rotation rapide pour une très grande vitesse de travail

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1, 17 pieces; 1x 416 RA T-handle bitholding screwdriver with ratchet function and Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 45 mm; 2x 851/4 Z bits: PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm; 5x 840/4 Z bits: 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm, 7/32″x89 mm, 1/4″x89 mm; 2x 868/4 Square-Plus bits: # 2x89 mm, # 3x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange