3816 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, acier inoxydable, 1/4″ x 119 mm

Réf.: 05051465001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05051465001
EAN / GTIN 4013288127570
Réf. fabricant 05051465001
Article hors catalogue L60020 2975

Description

Description:

  • Porte-embouts haute qualité pour embouts inox, permettant d'éviter la rouille erratique.
  • Le mandrin à serrage rapide permet un échange éclair des embouts.
  • Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités.
  • Zones dures pour un travail haute vitesse, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Convient pour les embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Avantage(s):

  • Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
  • Porte-embouts avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor, acier inoxydable
  • Serrage sûr des embouts
  • Échange rapide des embouts
  • Douille à course libre permettant de guider la machine

Livraison:

  • 3816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck, stainless, 1/4″ x 119 mm