Kraftform Kompakt 60, Imperial, 17 pièces

Réf.: 05051042001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 05051042001
EAN / GTIN 4013288156037
Réf. fabricant 05051042001
Article hors catalogue L60020 2432
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long.
  • Incluant 1 porte-embouts Kraftform 816 R avec mandrin à serrage rapide ″Rapidaptor″ et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue.
  • Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Convient pour les vissages manuels et mécanisés.
  • 17 pièces.
  • D273

Avantage(s):

  • Convenant pour vissages manuels et mécanisés
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • Sous robuste pochette pliante

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 pieces
  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm
  • 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3/32″x89 mm, 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm
  • 3x 868/4 Square-Plus bits: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm