Kraftform Kompakt 20 A, 7 pièces

Réf.: 05051019001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05051019001
EAN / GTIN 4013288100528
Réf. fabricant 05051019001
Article hors catalogue L60020 2156

Description

Description:

  • Les outils compacts Wera permettent l'emploi simultané des deux types de vissage : ″main″ et ″machine″.
  • Le système associant manche et lames interchangeables en format compact, avec différentes pointes logées dans un espace ultra-réduit, se traduit par un gain évident de mobilité et de souplesse pour l'utilisateur.
  • Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 ainsi que des séries 1 et 4 Wera.
  • Avec adaptateur, baïonnette, technologie Rapidaptor.
  • Manche Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposants pour un vissage particulièrement ergonomique.
  • Réserve intégrée pour le rangement des embouts.
  • Cet ensemble remplace donc un jeu de 6 tournevis et réduit l'équipement nécessaire au minimum.
  • Escamotable dans le manche, la lame baïonnette avec mandrin à serrage rapide autorise, lorsqu'elle est rentrée, une grande vitesse de manœuvre, même en situation de travail confinée.
  • Elle peut être redéployée par simple actionnement de la douille de blocage.
  • Le manche à baïonnette peut alors s'utiliser comme un tournevis à part entière.
  • La lame baïonnette peut être retirée et servir d'adaptateur machine, de même qu'être ramenée en position initiale.

Avantage(s):

  • Manche Kraftform avec lame baïonnette et adaptateur à changement rapide Rapidaptor
  • Manche Kraftform multicomposants, avec dispositif anti-roulement et réserve intégrée
  • Avec embouts extra-rigides, particulièrement indiqués vissage ″dur″ (tôle ou métal par ex.)
  • Lame à baïonnette pouvant être logée dans le manche

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 20 A, 7 pieces; 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange