Kraftform Kompakt VDE 3060 iS SB, acier inoxydable, 1 x 5.5 x 154 mm

Réf.: 05033608001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05033608001
EAN / GTIN 4013288220394
Réf. fabricant 05033608001
Article hors catalogue L60020 4976

Description

Description:

  • Lame interchangeable VDE en acier inoxydable à diamètre réduit avec isolation intégrée permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
  • L'usage industriel est possible sans restriction.

Avantage(s):

  • Lame à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée
  • Possibilité d'atteindre les éléments à vis et à ressort situés en profondeur
  • Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
  • Lame en acier inoxydable contre le risque de rouille erratique
  • Duretés et indices de résistance nécessaires obtenus par trempe cryogénique sous vide

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE 3060 iS SB, stainless, 1 x 5.5 x 154 mm