967 SPKXL Clés mâles coudées TORX® Multicolour, version longue, TX 27 x 172 mm

Réf.: 05024487001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05024487001
EAN / GTIN 4013288194336
Réf. fabricant 05024487001
Article hors catalogue L60020 4692

Description

Description:

  • Gainage plastique des clés coudées Wera pour protéger les doigts, d'où un maniement ergonomique et agréable, même à basse température.
  • La tête sphérique sur la branche longue permet de travailler en toute sécurité avec les vis TORX® même dans les situations de montage difficiles.
  • Le traitement de surface BlackLaser assure une longévité accrue et une protection exceptionnelle, même contre la corrosion.
  • Indication de la taille gravée au laser et donc protégée contre l'abrasion sur la clé coudée pour un accès rapide.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
  • Avec TORX® sphérique sur la partie longue
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Gainage de couleur assurant une bonne prise en main, surtout à basses températures
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité

Livraison:

  • 967 SPKXL TORX® L-key Multicolour, long, TX 27 x 172 mm