3167 i VDE Tournevis isole TORX®, acier inoxydable, TX 25 x 100 mm

Réf.: 05022765001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022765001
EAN / GTIN 4013288220158
Réf. fabricant 05022765001
Article hors catalogue L60020 4796

Description

Description:

  • Tournevis Kraftform Plus VDE haut de gamme en acier inoxydable.
  • Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
  • L'usage industriel est possible sans restriction.
  • Le contrôle pièce à pièce des tournevis Kraftform Stainless VDE à 10 000 volts selon DIN EN 60900 (IEC 60900) garantit un travail en toute sécurité sous tension jusqu'à 1 000 volts.
  • Le contrôle de la résistance au choc à froid à -40 °C garantit la sécurité même dans des conditions d'utilisation extrêmes.
  • Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ inopportunes au poste de travail.

Avantage(s):

  • Lame Stainless isolée pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts pour les vissages inox
  • Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage ergonomique
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Lame en acier inoxydable contre le risque de rouille erratique

Livraison:

  • 3167 i VDE-insulated TORX® screwdriver, stainless steel, TX 25 x 100 mm