3950 PKL Clés mâles coudées, syst. impérial, acier inoxydable, 1/8″ x 123 mm

Réf.: 05022712001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022712001
EAN / GTIN 4013288117175
Réf. fabricant 05022712001
Article hors catalogue L60020 3014

Description

Description:

  • Clé mâle coudée haute qualité signée Wera, acier inoxydable, pour vis six pans creux du système impérial.
  • L'acier inoxydable évite la transmission de rouille erratique.
  • Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • Tête hexagonale à extrémité sphérique sur la partie longue : cette forme sphérique permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage ″en coin″.

Avantage(s):

  • Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
  • Pour vis à six pans creux
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
  • Système impérial

Livraison:

  • 3950 PKL L-key, Imperial, stainless, 1/8″ x 123 mm