3950 SPKL Multicolour HF Clé coudée, métrique, acier inoxydable, avec fonction de retenue, 6 x 172 mm

Réf.: 05022696001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022696001
EAN / GTIN 4013288224446
Réf. fabricant 05022696001
Article hors catalogue L60020 4922

Description

Description:

  • Clé coudée haut de gamme Wera en acier inoxydable pour vis à six pans creux.
  • L'acier inoxydable empêche la rouille erratique de se transmettre.
  • Le profil Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis.
  • Avec fonction de retenue pour les vis à six pans creux sur la branche longue.
  • Avec tête sphérique hexagonale sur la branche longue : les pointes sphériques permettent de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage ″en coin″.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille.
  • Les clés coudées sont rangées dans un clip quasi sans usure.

Avantage(s):

  • Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
  • Les clés mâles coudées en inox éviter la rouille sur les vis inox
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil
  • La tête sphérique sur la branche longue permet d'utiliser l'outil en l'inclinant.

Livraison:

  • 3950 SPKL Multicolour HF L-key, metric, stainless steel, with holding function, 6 x 172 mm