6001 Clés mixtes à cliquet Joker Switch, à inversion, 11 x 165 mm

Réf.: 05020066001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05020066001
EAN / GTIN 4013288183910
Réf. fabricant 05020066001
Article hors catalogue L60020 3665

Description

Description:

  • Clé mixte à cliquet Joker coudée côté cliquet et à levier d'inversion.
  • Avec fonction de retenue assurée par une plaque métallique implantée dans la fourche, réduisant le risque d'égarer vis et écrous.
  • La butée terminale intégrée est à même d'empêcher le glissement vertical hors de la tête de vis et permet le déploiement de couples élevés.
  • La plaque métallique interchangeable située dans la fourche bloque les vis et les écrous grâce à ses dents extra-dures et diminue le risque de ripage.
  • La morphologie dodécagonale engendre une liaison géométrique intime avec la vis ou l'écrou, réduisant le risque de ripage.
  • L'angle de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage.
  • e de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage.
  • Mécanisme à inversion du cliquet à denture exceptionnellement fine (80 dents) côté œillet, offrant un maximum de souplesse même aux endroits exigus.
  • Précision du mécanisme du cliquet audible au déclic.
  • Le robuste élément d'encliquetage en deux parties assure en outre une extrême stabilité.
  • Côté cliquet coudé à 15° pour des travaux sûrs à couples élevés.
  • Le forgeage à géométrie spécialement étudiée assure une transmission de couple élevée et une haute résistance à la flexion.
  • Réalisation en acier chrome-molybdène performant, avec revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ d'identification des calibres par couleur.

Avantage(s):

  • Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
  • Fini le ripage grâce à la butée !
  • Avec denture très fine et élément de verrouillage robuste
  • Angle de 15° côté clé à cliquet
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • 6001 Joker Switch Ratcheting combination wrench, with switch lever, 11 x 165 mm