• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

350 SK PH Tournevis pour vis Phillips, PH 2 x 100 mm

Réf.: 05008752001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 05008752001
EAN / GTIN 4013288108142
Réf. fabricant 05008752001
Article hors catalogue L60020 1538
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Tournevis haute qualité Kraftform Plus, à lame hexagonale.
  • Manche associant des zones dures, pour une haute vitesse de travail, à des zones tendres, pour une transmission de couple élevée permettant d'œuvrer rapidement et en douceur.
  • Avec plot pouvant accueillir une clé, pour la transmission de couples supérieurs.
  • Wera Lasertip : la pointe s'accroche dans la tête de vis, empêchant le ripage.
  • Le repéreur d'outils ″Take it easy″ avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Avantage(s):

  • Tournevis pour vis cruciformes Phillips
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec lame hexagonale et plot pouvant accueillir une clé pour transmission de couples supérieurs
  • Pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Livraison:

  • 350 SK PH Screwdriver for Phillips screws, PH 2 x 100 mm