400 TX Indicateur de couple, TX 20 x 4,0 Nm

Réf.: 05005090001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05005090001
EAN / GTIN 4013288208811
Réf. fabricant 05005090001
Article hors catalogue L60020 4469

Description

Description:

  • Wera Indicateur à couple pour vis TORX®.
  • Le couple n'est pas modifiable.
  • Un accouplement à friction très robuste permet de ressentir et entendre parfaitement le déclenchement lorsque le couple est atteint.
  • Le surcouplage est impossible.
  • Le couple de desserrage admissible est très important ce qui évite l'usage d'un autre outil pour cette action.
  • La poignée ergonomique permet un ajustement parfait des doigts sur l'ensemble de la forme et ainsi une transmission optimale de la force.

Avantage(s):

  • Le manche en ″T″ est idéal pour bien contrôler le serrage jusqu'au déclenchement
  • Vissage au couple parfait et impossibilité de surcouplage grâce à l'accouplement par friction
  • Le couple n'est pas modifiable
  • Haute résistance à la corrosion de la lame

Livraison:

  • 400 TX Torque-indicator, TX 20 x 4.0 Nm