8790 C Impaktor Deep Douille 1/2″, 18 x 83 mm

Réf.: 05004835001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004835001
EAN / GTIN 4013288221995
Réf. fabricant 05004835001
Article hors catalogue L60020 4826

Description

Description:

  • Douille Impaktor longue pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à chocs avec emmanchement de 12,5 mm = 1/2″.
  • Aussi pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie.
  • La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • Avec profil à six pans et gorge alésée.
  • Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.
  • Pour vis et écrous à tête hexagonale.

Avantage(s):

  • Douilles Impaktor robustes pour résister aux contraintes extrêmes ; pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à chocs avec emmanchement de 12,5 mm = 1/2″
  • Douilles longues pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie dans les espaces exigus
  • Profil à six pans pour un vissage précis qui préserve le profil avec une transmission de force élevée
  • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur
  • Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs

Livraison:

  • 8790 C Impaktor Deep socket with 1/2″ drive, 18 x 83 mm