8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2, 18 pièces

Réf.: 05004283001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004283001
EAN / GTIN 4013288223067
Réf. fabricant 05004283001
Article hors catalogue L60020 4914

Description

Description:

  • Cliquet Zyklop compact avec magasin d'embouts qui tient dans la poche du pantalon.
  • Admission directe magnétique pour embouts 1/4″ et douilles 3/8″.
  • Changement d'outil très rapide grâce à l'admission sans verrouillage.
  • La tête positionnable à 0°, 15° et 90° permet d'utiliser l'outil comme cliquet et tournevis à cliquet.
  • La denture fine avec 72 dents permet un angle de reprise faible de seulement 5°.
  • Large éventail d'applications grâce aux 12 embouts intégrés dans le manche.
  • Le mécanisme de cliquet robuste permet des couples suffisants.
  • Association idéale d'un cliquet Zyklop et d'un jeu de tournevis 12 pièces.
  • Le porte-embouts universel de 75 mm de long pour embouts 1/4″ peut être utilisé comme rallonge.
  • Avec douilles dans les dimensions les plus courantes.
  • 1 étui textile robuste 9468 à accrocher à la ceinture ; peut aussi se fixer sur le système Wera 2go.

Avantage(s):

  • Cliquet Zyklop compact avec magasin d'embouts intégré
  • L'admission directe magnétique transforme le cliquet 3/8″ en un tournevis à cliquet pour embout avec une admission 1/4″
  • Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
  • Cliquet réversible à denture fine (72 dents) pour un angle de reprise faible de seulement 5°
  • Magasin d'embouts intégré et pivotant permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité

Livraison:

  • 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2, 18 pieces; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 1x 893/1/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 75 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 4x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/1 Z bits: 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 3x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 5/16″x29 mm, 3/8″x29 mm, 1/2″x29 mm; 1x 9468 Zyklop Pocket holster, empty: 155 x 65 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange